Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER BDC-0750-S Pannavloppsventil, Hub x MHT, 3/4 Storlek, CPVC | AE6NRM 5UEE2

SPEARS VALVES BDC-0750-S Avloppsventil för panna, nav x MHT, 3/4 storlek, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NRM Modell: BDC-0750-SKorsreferens: 5UEE2

Få det Maj 8, Onsdag
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannans dräneringsventil
Body MaterialCPVC
AnslutningstypSlip x slang
Hantera materialEPDM
Max. Vätsketemp.180 grader F
Max. Tryck100 psi
Öppen längd3-3 / 4 "
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER BDC-0500-S Avloppsventil för panna, nav x MHT, 1/2 storlek, CPVC | AE6NRL 5UEE1 / BDC-0500-S GR BDC-0500-S1 / 2 "103SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES BDC-0750-S Avloppsventil för panna, nav x MHT, 3/4 storlek, CPVC
109SEK /enhet