SPEARS VENTILER P102-422C Increaser Reducer, Hub x Hub, 4 x 3 storlek, CPVC | AF7PKW 22EX60

SPEARS VALVES P102-422C Increaser Reducer, Hub x Hub, 4 x 3 storlek, CPVC

Artikel: AF7PKW Modell: P102-422CKorsreferens: 22EX60

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialCPVC
FärgGrå
ComplianceNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018
AnslutningstypNav
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck220 psi
Max. Temp.200 grader F
Rörstorlek4 "x 3"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
SPEARS VENTILER P102-251C Increaser Reducer, Hub x Hub, 2 x 1-1/2 storlek, CPVC | AF7PKR 22EX56 P102-251C300 psi2 "x 1-1 / 2"342SEK
SPEARS VENTILER P102-337C Increaser Reducer, Hub x Hub, 3 x 1-1/2 Storlek, CPVC | AF7PKT 22EX57 P102-337C260 psi3 "x 1-1 / 2"-
RFQ
SPEARS VENTILER P102-338C Increaser Reducer, Hub x Hub, 3 x 2 Storlek, CPVC | AF7PKU 22EX58 P102-338C260 psi3 "x 2"397SEK
SPEARS VENTILER P102-420C Increaser Reducer, Hub x Hub, 4 x 2 Storlek, CPVC | AF7PKV 22EX59 P102-420C220 psi4 "x 2"-
RFQ
SPEARS VENTILER P102-530C Increaser Reducer, Hub x Hub, 6 x 3 Storlek, CPVC | AF7PKX 22EX61 P102-530C180 psi6 "x 3"-
RFQ
SPEARS VENTILER P102-532C Increaser Reducer, Hub x Hub, 6 x 4 Storlek, CPVC | AF7PKY 22EX62 P102-532C180 psi6 "x 4"-
RFQ
SPEARS VENTILER P102-624C Increaser Reducer, Hub x Hub, 10 x 4 Storlek, CPVC | BU7ZGZ P102-624C--8 378 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES P102-422C Increaser Reducer, Hub x Hub, 4 x 3 storlek, CPVC