SPEARS VALVES P321-080C Labwaste Armbåge 45 grader, 8 tum storlek, Cpvc, HubxHub | AF7PJT 22EX20

SPEARS VALVES P321-080C Labwaste armbåge 45 grader, 8 tums storlek, Cpvc, HubxHub

Artikel: AF7PJT Modell: P321-080CKorsreferens: 22EX20

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialCPVC
FärgGrå
ComplianceNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018
AnslutningstypHub x Hub
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck160 psi
Max. Temp.200 grader F
Rörstorlek8"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.718
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
SPEARS VALVES P321-015C Labwaste Elbow 45 Degree, 1-1 / 2 Inch Size, Cpvc, HubxHub | AF7PJM 22EX15 P321-015C330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P321-020C Labwaste armbåge 45 grader, 2 tums storlek, Cpvc, HubxHub | AF7PJN 22EX16 P321-020C280 PSI2"-
RFQ
SPEARS VALVES P321-030C Labwaste Armbåge 45 grader, 3 tum storlek, Cpvc, HubxHub | AF7PJP 22EX17 P321-030C260 psi3"245SEK
SPEARS VALVES P321-040C Labwaste Armbåge 45 grader, 4 tum storlek, Cpvc, HubxHub | AF7PJQ 22EX18 P321-040C220 psi4"-
RFQ
SPEARS VALVES P321-060C Labwaste Armbåge 45 grader, 6 tum storlek, Cpvc, HubxHub | AF7PJR 22EX19 P321-060C180 psi6"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES P321-080C Labwaste armbåge 45 grader, 8 tums storlek, Cpvc, HubxHub