Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER RCE-1250-S Armbåge, 90 Deg., SDR-11, 1-1/4 Inch Slip, CPVC | AE6NUU 5UEK5 / RCE-1250-S GR

SPEARS VALVES RCE-1250-S armbåge, 90 grader, SDR-11, 1-1/4 tums slip, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NUU Modell: RCE-1250-SCross Ref: 5UEK5 / RCE-1250-S GR

Få det Maj 22, Onsdag
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialCPVC
FärgTan
AnslutningstypCTS -nav
Max. Tryck400 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek1.25 "
tidtabellSDR 11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER RCE-0750-S Armbåge, 90 Deg., SDR-11, 3/4 Inch Slip, CPVC | AE6NUR 5UEK3 / RCE-0750-S GR RCE-0750-S3 / 4 "25SEK
SPEARS VENTILER RCE-1000-S Armbåge, 90 grader, SDR-11, 1 tums slip, 400 PSI, CPVC | AE6NUT 5UEK4 / RCE-1000-S GR RCE-1000-S1"53SEK
SPEARS VENTILER RCE-1500-S Armbåge, 90 Deg., SDR-11, 1-1/4 Inch Slip, CPVC | AE6NUV 5UEK6 / RCE-1500-S GR RCE-1500-S1.5 "140SEK
SPEARS VENTILER RCE-2000-S Armbåge, 90 Deg., SDR-11, 2 Inch Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NUW 5UEK7 / RCE-2000-S GR RCE-2000-S2"271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES RCE-1250-S armbåge, 90 grader, SDR-11, 1-1/4 tums slip, CPVC
93SEK /enhet