Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan Injector, Single Port | AC7DBK 38C659

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan Injector, Single Port

Finns i lager
Artikel: AC7DBK Modell: NETWAY1PKorsreferens: 38C659
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
1 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPoE-injektor
Batterier krävsNej
Höjd1"
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Inspänning24VAC @ 1.2A eller 24VDC @ 1.2A
Längd3 51 / 64 "
Antal utgångar1
Utgångsström0.32 Amps
UnderkategoriStrömförsörjning: rackmontering
TypSingle Port
Spänningsutgång48 VDC
Bredd2 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8517620050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • IEEE 802.3af, PoE-kompatibel midspan-effektinjektor för standardnätverksinfrastruktur eller PoE-kompatibla enheter (ligger upp till 100 m bort)
    • Används med NetWay1512-adaptern för att stödja icke-PoE-kompatibla fasta IP-kameror
    • Maximal räckvidd: 600 m (med flera repeater)
    • Levereras med TP2440 plug-in transformator

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan Injector, Single Port
1 364 kr /enhet