Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER RCL-0750-S Street Elbow, 90 Deg., Sdr-11, 3/4 Inch Slip, CPVC | AE6NVR 5UEN6 / RCL-0750-S GR

SPEARS VALVES RCL-0750-S Street Armbow, 90 Deg., Sdr-11, 3/4 Inch Slip, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NVR Modell: RCL-0750-SCross Ref: 5UEN6 / RCL-0750-S GR
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
25SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialCPVC
FärgTan
AnslutningstypCTS Hub x CTS Spigot
Max. Tryck400 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabellSDR 11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER RCL-0500-S Street Elbow, 90 Deg., Sdr-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVQ 5UEN5 / RCL-0500-S GR RCL-0500-S1 / 2 "16SEK
SPEARS VENTILER RCL-1000-S Street Elbow, 90 Deg., Sdr-11, 1 Inch Slip, CPVC | AE6NVT 5UEN7 / RCL-1000-S GR RCL-1000-S1"64SEK
SPEARS VENTILER CL-0500-S Street Armbow, 90 Deg., 1/2 Inch Storlek, CPVC | BU7WNG CL-0500-S-11SEK
RFQ
SPEARS VENTILER CL-1000-S Street Armbow, 90 Deg., 1 Inch Storlek, CPVC | BU7WNK CL-1000-S-85SEK
RFQ
SPEARS VENTILER CL-0750-S Street Armbow, 90 Deg., 3/4 Inch Storlek, CPVC | BU7WNN CL-0750-S-18SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES RCL-0750-S Street Armbow, 90 Deg., Sdr-11, 3/4 Inch Slip, CPVC
25SEK /enhet