Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER RCM-0500-S Adapter, Sdr-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NUA 5UEH8 / RCM-0500-S GR

SPEARS VALVES RCM-0500-S Adapter, Sdr-11, 1/2 tums slip, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NUA Modell: RCM-0500-SCross Ref: 5UEH8 / RCM-0500-S GR

Få det Maj 15, Onsdag
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
15SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialCPVC
FärgTan
AnslutningstypMIP x CTS Hub
Max. Tryck400 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabellSDR 11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0158
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
SPEARS VENTILER RCF-0500-S Adapter, Sdr-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NTX 5UEH5 / RCF-0500-S GR RCF-0500-SFIP x CTS Hub1 / 2 "37SEK
SPEARS VENTILER RCF-0750-S Adapter, Sdr-11, 3/4 Inch Slip, CPVC | AE6NTY 5UEH6 / RCF-0750-S GR RCF-0750-SFIP x CTS Hub3 / 4 "50SEK
SPEARS VENTILER RCF-1000-S Adapter, Sdr-11, 1 Inch Slip, CPVC | AE6NTZ 5UEH7 / RCF-1000-S GR RCF-1000-SFIP x CTS Hub1"62SEK
SPEARS VENTILER RCM-0750-S Adapter, Sdr-11, 3/4 Inch Slip, CPVC | AE6NUC 5UEJ0 / RCM-0750-S GR RCM-0750-SMIP x CTS Hub3 / 4 "26SEK
SPEARS VENTILER RCM-1000-S Adapter, Sdr-11, 1 Inch Slip, CPVC | AE6NUD 5UEJ1 / RCM-1000-S GR RCM-1000-SMIP x CTS Hub1"83SEK
SPEARS VENTILER RCM-1250-S Adapter, Sdr-11, 1-1/4 Inch Slip, CPVC | AE6NUE 5UEJ2 / RCM-1250-S GR RCM-1250-SMIP x CTS Hub1.25 "114SEK
SPEARS VENTILER RCM-1500-S Adapter, Sdr-11, 1-1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NUF 5UEJ3 / RCM-1500-S GR RCM-1500-SMIP x CTS Hub1.5 "161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES RCM-0500-S Adapter, Sdr-11, 1/2 tums slip, CPVC
15SEK /enhet