Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER RCM-0705-S Reducer Adapter, 3/4 x 1/2 tum Storlek, CPVC | AE6NUB 5UEH9 / RCM-0705-S GR

SPEARS VALVES RCM-0705-S Reducer Adapter, 3/4 x 1/2 tum, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NUB Modell: RCM-0705-SCross Ref: 5UEH9 / RCM-0705-S GR

Få det Maj 16, Torsdag
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter
Body MaterialCPVC
FärgTan
AnslutningstypMIP x CTS Hub
Max. Tryck400 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"
tidtabellSDR 11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES RCM-0705-S Reducer Adapter, 3/4 x 1/2 tum, CPVC
46SEK /enhet