Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC BC0625022S Skivfjäder 0.313 Rostfritt stål Clover Dome Pk 10 | AF7WMQ 22RJ15

SPEC BC0625022S Skivfjäder 0.313 Rostfritt stål Clover Dome Pk 10

Finns i lager
Artikel: AF7WMQ Modell: BC0625022SKorsreferens: 22RJ15
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
969SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Böjning @ belastning0.027 "
FinishEnkel
För hålstorlek0.625
För stångstorlek0.313
Belastning @ nedböjning (Lbs.)14.7
MaterialRostfritt stål
Max. Utanför Dia.0.625 "
Min. Inuti Dia.0.317 "
Totala höjden0.058 "
Vårfrekvens2430 kg / tum
Tjocklek0.022 "
TypKlöverkupol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellVårfrekvensBöjning @ belastningFör hålstorlekTjocklekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Pris
SPEC BC0250008S Skivfjäder 0.125 Rostfritt stålklöver Dome Pk 10 | AF7WLQ 22RH91 BC0250008S760 kg / tum0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "834SEK
SPEC BC0250012S Skivfjäder 0.125 Rostfritt stål Klöver Dome Pk 10 | AF7WLR 22RH92 BC0250012S2195 kg / tum0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "986SEK
SPEC BC0312012S Skivfjäder 0.138 Klöverkupol i rostfritt stål Pk 10 | AF7WLT 22RH93 BC0312012S1100 kg / tum0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "922SEK
SPEC BC0312018S Skivfjäder 0.138 Klöverkupol i rostfritt stål Pk 10 | AF7WLU 22RH94 BC0312018S3720 kg / tum0.015 "0.3130.018 "0.13812.50.312 "0.143 "922SEK
SPEC BC0343014S Skivfjäder 0.164 Klöverkupol i rostfritt stål Pk 10 | AF7WLV 22RH95 BC0343014S1487 kg / tum0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "957SEK
SPEC BC0343016S Skivfjäder 0.164 Klöverkupol i rostfritt stål Pk 10 | AF7WLW 22RH96 BC0343016S2227 kg / tum0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "957SEK
SPEC BC0343020S Skivfjäder 0.164 Klöverkupol i rostfritt stål Pk 10 | AF7WLX 22RH97 BC0343020S4347 kg / tum0.015 "0.3440.02 "0.16414.70.343 "0.169 "957SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC BC0625022S Skivfjäder 0.313 Rostfritt stål Clover Dome Pk 10
969SEK /enhet