Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC BD080-400-0310 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.22 tum Pk 10 | AF7WLB 22RH78

SPEC BD080-400-0310 Skivfjäder krom innerdiameter 1.22 tum Pk 10

Finns i lager
Artikel: AF7WLB Modell: BD080-400-0310Korsreferens: 22RH78

Få det Maj 6, Måndag
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
1 215 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)32377N
Böjning @ belastning1.58mm
FinishFosfat
Belastning @ nedböjning (Lbs.)20384N
Materialkrom
Max. Utanför Dia.3.15 "
Min. Inuti Dia.1.22 "
Totala höjden6.1mm
Tjocklek4mm
TypMetrisk skivfjäder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellBöjning @ belastningBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekPris
SPEC BD063-350 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.22 tum Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm1 015 kr
SPEC BD070-200-0255 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.004 tum Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm768SEK
SPEC BD070-250-0305 Skivfjäder Krom Innerdiameter 1.201 tum Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm739SEK
SPEC BD070-300 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.398 tum Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm774SEK
SPEC BD070-300-0305 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.201 tum Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm774SEK
SPEC BD070-400 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.398 tum Pk 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm969SEK
SPEC BD020-125 Skivfjäder Krom innerdiameter 0.402 tum Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm503SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC BD080-400-0310 Skivfjäder krom innerdiameter 1.22 tum Pk 10
1 215 kr /enhet