SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB Pendelmonterad högtalare inomhus | AE4JHJ 5KZG2

SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB hängande högtalare inomhus

Finns i lager
Artikel: AE4JHJ Modell: SP30PTBKorsreferens: 5KZG2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 700 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande högtalare
KapslingsfärgSvart
KapslingsmaterialABS plast
Frekvensomfång95Hz till 20,000Hz
Impedans8 Ohm
Max. Wattal60
Totala höjden5.5 "
Total längd8.25 "
Total bredd8.25 "
Strömkranar @ 75V30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W
Känslighet92 +/- 2 dB
Transformatorinställningar70 / 25V
Tweeter Dia. (I.)1/2
TypInomhus
Watt (RMS)30
Vikt5 kg
Woofer-kompositionpolypropylen
Woofer Dia. (I.)5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)40.89
Fartygets längd (cm)55.37
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod8518210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Diskantkomposition (Mylar)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB hängande högtalare inomhus
1 700 kr /enhet