Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Väderbeständigt 11 x 8 tum 15w 70 / 25v | AC2HXE 2KJW4

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T horn väderbeständigt 11 x 8 tum 15w 70/25v

Finns i lager
Artikel: AC2HXE Modell: SPC15TKorsreferens: 2KJW4
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
1 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPA väderbeständig högtalare
KapslingsfärgGrey
KapslingsmaterialAluminium
Frekvensomfång250Hz till 15,000Hz
Impedans8 Ohm
Max. Wattal50
Totala höjden8"
Total längd11 "
Total bredd8"
Strömkranar @ 75V10W / 5W / 3W / 1W
Känslighet120 dB
Transformatorinställningar70 / 25V
Watt (RMS)30
Vikt4.4 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.86
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8518210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Power Taps @ 25V (15W/10W/3.7W)

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsmaterialMax. WattalTotala höjdenTotal längdTotal breddTypViktPris
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn Väderbeständig 8 tum | AC2HXC 2KJW2 SPC15Aluminium258"8"8"Runda3 kg621SEK
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Väderbeständigt Max Wattage 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RAluminium255"8"8"rektangel2.5 kg644SEK
SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Väderbeständigt 11 x 8 tum 30w | AC2HXF 2KJW5 SPC30RTABS plast308"10.25 "11 "-5.75 kg1 589 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T horn väderbeständigt 11 x 8 tum 15w 70/25v
1 649 kr /enhet