SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 Luftcylinder 1-1 / 2 tums slag 5 tums längd | AE6LDH 5TRL2

SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 Luftcylinder 1-1/2 tums slaglängd 5 tums längd

Artikel: AE6LDH Modell: 0.56DXPSRDM01.50Korsreferens: 5TRL2

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.9 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialDelrin
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck100 psi
MonteraNäsa och pivot
Nosmonterad tråd7/16 "-20
Total längd5"
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.157 "
Hamnstorlek# 10-32
Rod Dia.0.188 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek# 10-32 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke1.5 "
Temp. Räckvidd32 grader till 160 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM0.500 Luftcylinder 1/2 tum slaglängd 4 tum längd | AE6LDF 5TRL0 0.56DXPSRDM0.5004"1 / 2 "167SEK
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.00 Luftcylinder 1 tum slagnos och sväng | AE6LDG 5TRL1 0.56DXPSRDM01.004.5 "1"168SEK
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM04.00 Luftcylinder 4 tum slagnos och sväng | AE6LDL 5TRL5 0.56DXPSRDM04.007.5 "4"995SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 Luftcylinder 1-1/2 tums slaglängd 5 tums längd