Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 10D235 Luftformkvarn Mini 25k Rpm 0.2hp 7.32 Cfm | AA2BZR

SPEEDAIRE 10D235 Air Die Grinder Mini 25k Rpm 0.2hk 7.32 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA2BZR Modell: 10D235
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
958SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid1.83
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning7.32
Hylsa1 / 4 "
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet25,000 rpm
Kvarn typMini
Hantera materialAluminium
HP0.2
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd4 15 / 16 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetPris
SPEEDAIRE 10D230 Luftformkvarn Mini 17k Rpm 0.2hp 7.73 Cfm | AA2BZL 10D2301.687.7317,000 rpm1 233 kr
SPEEDAIRE 10D231 Luftformkvarn Mini 15k Rpm 0.2hp 6.72 Cfm | AA2BZM 10D2311.686.7215,000 rpm1 227 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 10D235 Air Die Grinder Mini 25k Rpm 0.2hk 7.32 Cfm
958SEK /enhet