Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1EJT7 Andningsventil 3/8 Npt 11/16 Diameter | AA9PML

SPEEDAIRE 1EJT7 Luftningsventil 3/8 Npt 11/16 Diameter

Finns i lager
Artikel: AA9PML Modell: 1EJT7
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAndning Vent
ElementmaterialBronze
MonteringsmaterialFörnicklat stål
Funktion Minska trycket
Hex11 / 16 "
Längd3 / 4 "
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.300 F
mikron40
NPT-port3/8 tum
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdPris
SPEEDAIRE 1EJT5 Andningsventil 1/8 Npt 7/16 Diameter | AA9PMJ 1EJT57 / 16 "7 / 16 "21SEK
SPEEDAIRE 1EJT6 Andningsventil 1/4 Npt 9/16 Diameter | AA9PMK 1EJT69 / 16 "5 / 8 "24SEK
SPEEDAIRE 1EJT8 Andningsventil 1/2 Npt 7/8 Diameter | AA9PMM 1EJT87 / 8 "7 / 8 "45SEK
SPEEDAIRE 1EJT9 Andningsventil 3/4 Npt 3/4 Diameter | AA9PMN 1EJT91-1 / 16 "1 1 / 16 "80SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1EJT7 Luftningsventil 3/8 Npt 11/16 Diameter
34SEK /enhet