Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1EJV9 Ljuddämpare ljuddämpare 1/8 tum Mnpt 11/16 Hex | AA9PNH

SPEEDAIRE 1EJV9 Ljuddämpare 1/8 tum Mnpt 11/16 Hex

Finns i lager
Artikel: AA9PNH Modell: 1EJV9
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjuddämpare
ElementmaterialMesh SST
MonteringsmaterialNylon
Funktion Minskar buller
Hex11 / 16 "
Längd2 7 / 64 "
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.120
mikron50
NPT-port1/8 M.
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (20)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1EJV9 Ljuddämpare 1/8 tum Mnpt 11/16 Hex
103SEK /enhet