Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 2.00DSRDM01.00 Luftcylinder 1 tum slagnos och sväng | AE6LCZ 5TRK4

SPEEDAIRE 2.00DSRDM01.00 Luftcylinder 1 tums näsa och pivot

Finns i lager
Artikel: AE6LCZ Modell: 2.00DSRDM01.00Korsreferens: 5TRK4

Få det Maj 16, Torsdag
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2"
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialDelrin
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck100 psi
MonteraNäsa och pivot
Nosmonterad tråd1-1 / 4 "-12
Total längd7.94 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 4 "
Rod Dia.0.625 "
Längd på stånggänga0.88 "
Stånggängstorlek1 / 2-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke1"
Temp. Räckvidd32 grader till 160 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5985
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 2.00DSRDM02.00 Luftcylinder 2 tum slagnos och sväng | AE6LDA 5TRK5 2.00DSRDM02.008.94 "2"1 838 kr
SPEEDAIRE 2.00DSRDM04.00 Luftcylinder 4 tum slagnos och sväng | AE6LDC 5TRK7 2.00DSRDM04.0010.94 "4"1 961 kr
SPEEDAIRE 2.00DSRDM05.00 Luftcylinder 5 tum slagnos och sväng | AE6LDD 5TRK8 2.00DSRDM05.0011.94 "5"2 023 kr
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 Luftcylinder 1 tum slagnos och sväng | AE6VWP 5VKU9 2.00DXPSRDM01.008.22 "1"358SEK
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM03.00 Luftcylinder 3 tums slagnos och sväng | AE6VWR 5VKV1 2.00DXPSRDM03.0010.22 "3"2 032 kr
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM06.00 Luftcylinder 6 tum slagnos och sväng | AE6VWV 5VKV4 2.00DXPSRDM06.0013.22 "6"2 224 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DSRDM01.00 Luftcylinder 1 tums näsa och pivot
334SEK /enhet