Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA79 Luftborr nycklad 3/8 tum 1500 rpm | AB6EEH

SPEEDAIRE 21AA79 Air Drill Keyed 3/8 Inch 1500 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB6EEH Modell: 21AA79
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
2 146 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
LagerBoll
CFM @ Full belastning16
Chuckstorlek3 / 8 "
Borrchuck typNycklad
DutyAllmänt
Gratis hastighet1500 rpm
VäxeltågPlanetary
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
HP1/2
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd8 1 / 16 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
StilRätt vinkel
Verktygsvikt2.5 lb.
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA79 Air Drill Keyed 3/8 Inch 1500 Rpm
2 146 kr /enhet