Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA84 Kvarn 18000 varv / min 3.4 Cfm | AB6EEN

SPEEDAIRE 21AA84 Formslip 18000 Rpm 3.4 Cfm

Finns i lager
Artikel: AB6EEN Modell: 21AA84

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 600 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.4
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning13.4
Hylsa1 / 4 "
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet18,000 rpm
Kvarn typReversibel
Hantera materialAluminium med gummigrepp
HP0.7
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7.187 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningVariabel hastighetDutyGratis hastighetHantera materialHPPris
SPEEDAIRE 12V737 Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.3 Hp 12cfm | AA4PCY 12V737Säkerhetsspak3.012.0NejIndustri25,000 rpmPVC0.38 254 kr
SPEEDAIRE 48MA01 Bakre avgassystem rak luftformslip, 1/4 tums spännhylsa, 0.5 hk | CD3FLV 48MA01Spak6.0022.0JaSvagt22,000 rpmAluminium0.5 hk867SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA84 Formslip 18000 Rpm 3.4 Cfm
2 600 kr /enhet