Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA85 Luftformkvarn 22000 rpm | AB6EEP

SPEEDAIRE 21AA85 Air Die Grinder 22000 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB6EEP Modell: 21AA85
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
1 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Städ7 "Utökad
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4
Bearing TypeBoll
Slag per minut600
CFM @ Full belastning16.0
Hylsa1 / 4 "
DutyAllmänt
AvgasrörBakre
Gratis hastighet22,000 rpm
Kvarn typRakt
Hantera materialAluminium med gummigrepp
Hantera typD-handtag
Husets materialAluminium
HP0.5
Max. Bultkapacitet1-3 / 4 "
Max. Vridmoment1600 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd13 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypO-ringen
Square Drive Storlek1"
StilD-handtag
StrypaSpak
Verktygsvikt15.7 lb.
Moment Range220 till 1450 ft.-lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningVariabel hastighetDutyGratis hastighetHantera materialHPPris
SPEEDAIRE 12V734 Luftformkvarn rak 30k rpm 0.3 hk 13cfm | AA4PCV 12V734Säkerhetsspak3.013.0NejIndustri30,000 rpmAluminium0.32 902 kr
SPEEDAIRE 12V735 Luftformkvarn rak 20k varv / min 0.4 hk 11cfm | AA4PCW 12V735Säkerhetsspak1.611.0JaIndustri20,000 rpmKomposit0.45 463 kr
SPEEDAIRE 12V736 Luftformkvarn rak 25k rpm 0.35 hk 11cfm | AA4PCX 12V736Säkerhetsspak1.611.0JaIndustri25,000 rpmKomposit0.353 210 kr
SPEEDAIRE 21AA82 Luftformkvarn 20000 varv / min | AB6EEL 21AA82Spak416JaAllmänt20,000 rpmARG0.351 757 kr
SPEEDAIRE 21AA86 Luftformkvarn 22000 varv / min | AB6EEQ 21AA86Spak416.0JaAllmänt22,000 rpmKomposit0.51 260 kr
SPEEDAIRE 21AA87 Gjutkvarn 22000 varv / min 4 Cfm | AB6EER 21AA87Spak416.0JaAllmänt22,000 rpmAluminium med gummigrepp0.5731SEK
SPEEDAIRE 21AA88 Luftformkvarn 22000 varv / min | AB6EET 21AA88Spak416.0JaAllmänt22,000 rpmAluminium med gummigrepp0.51 381 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA85 Air Die Grinder 22000 Rpm
1 345 kr /enhet