Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 22EW13 luftytverktyg 3500 rpm | AB6UAR

SPEEDAIRE 22EW13 Air Surface Tool 3500 rpm

Finns i lager
Artikel: AB6UAR Modell: 22EW13

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 432 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktyg för luftyta
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.9
CFM @ Full belastning15
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet3500 rpm
Hantera materialAluminium
HP0.5
LåsSäkerhet
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd11 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek11 / 32 "
StrypaSpak
Variabel hastighetJa
Hjuldiameter4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.122
Fartygets höjd (cm)40.89
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8467115090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22EW13 Air Surface Tool 3500 rpm
4 432 kr /enhet