Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 22UX41 Luftmotor 0.40 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLY

SPEEDAIRE 22UX41 Luftmotor 0.40 Hp 27 Cfm Hub Montering

Finns i lager
Artikel: AB7FLY Modell: 22UX41
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
2 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM27
FinishGrå
Höjd2.22 "
Husets materialGjutjärn
HP0.45
kilspår0.81 "
Spårlängd0.81 "
Längd4.5 "
MaterialGjutjärn och aluminium
Max. Luftflöde27 cfm
Max. Lufttryck80 PSI
Max. Varvtal6000
MonteringNav
Ingen belastning RPM6000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden2.22 "
Total längd4.69 "
Total bredd2.44 "
HamnstorlekNPT 1 / 8 "
RotationCW
RPM @ Max. Vridmoment1000
Axel Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1.14 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd2.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0305
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalCFMHöjdMonteringIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
SPEEDAIRE 22UX42 Luftmotor 0.5 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Nav60002.52 "4.69 "3"2 155 kr
SPEEDAIRE 22UX43 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm navmontering | AB7FMA 22UX433000303.97 "Nav30003.97 "4.96 "3.97 "2 694 kr
SPEEDAIRE 22UX44 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm flänsmontering | AB7FMB 22UX443000306.6 "Fläns NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "3 966 kr
SPEEDAIRE 22UX45 Luftmotor 1.8 hk 75 Cfm navmontering | AB7FMC 22UX453000753.74 "Ansikte30003.74 "6.57 "4.32 "3 635 kr
SPEEDAIRE 22UX46 Luftmotor 1.5 hk 72 Cfm flänsmontering | AB7FMD 22UX463000726.6 "Fläns NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "3 407 kr
SPEEDAIRE 22UX47 Luftmotor 4.00 hk 130 Cfm fotmontering | AB7FME 22UX4730001305.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"4 973 kr
SPEEDAIRE 22UX48 Luftmotor 4.00 hk 130 Cfm C Ansiktsmontering | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Fläns NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "5 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX41 Luftmotor 0.40 Hp 27 Cfm Hub Montering
2 377 kr /enhet