SPEEDAIRE 22UX46 Luftmotor 1.5 hk 72 Cfm flänsmontering | AB7FMD

SPEEDAIRE 22UX46 Luftmotor 1.5 Hp 72 Cfm Flänsmontering

Finns i lager
Artikel: AB7FMD Modell: 22UX46

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM72
FinishGrå
Höjd6.6 "
Husets materialGjutjärn och aluminium
HP1.7
kilspår0.19 "
Längd6.69 "
MaterialGjutjärn och aluminium
Max. Luftflöde78 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal3000
MonteringFläns NEMA 56C
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden6.6 "
Total längd6.63 "
Total bredd6.6 "
HamnstorlekNPT 1 / 4 "
RotationReversibel
RPM @ Max. Vridmoment250
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.01 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd6.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3775
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalCFMHöjdMonteringIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
SPEEDAIRE 22UX41 Luftmotor 0.40 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLY 22UX416000272.22 "Nav60002.22 "4.69 "2.44 "2 377 kr
SPEEDAIRE 22UX42 Luftmotor 0.5 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Nav60002.52 "4.69 "3"2 155 kr
SPEEDAIRE 22UX43 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm navmontering | AB7FMA 22UX433000303.97 "Nav30003.97 "4.96 "3.97 "2 694 kr
SPEEDAIRE 22UX44 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm flänsmontering | AB7FMB 22UX443000306.6 "Fläns NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "3 966 kr
SPEEDAIRE 22UX45 Luftmotor 1.8 hk 75 Cfm navmontering | AB7FMC 22UX453000753.74 "Ansikte30003.74 "6.57 "4.32 "3 635 kr
SPEEDAIRE 22UX47 Luftmotor 4.00 hk 130 Cfm fotmontering | AB7FME 22UX4730001305.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"4 973 kr
SPEEDAIRE 22UX48 Luftmotor 4.00 hk 130 Cfm C Ansiktsmontering | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Fläns NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "5 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX46 Luftmotor 1.5 Hp 72 Cfm Flänsmontering
3 407 kr /enhet