SPEEDAIRE Roterande lamellluftmotorer, gjutjärn och aluminium


Filter
Finish: Grå , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Temp.: 250 grader F , Typ: Rotary skovel
StilModellMax. VarvtalCFMHöjdMonteringIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
22UX71
10,00020.52.22 "Nav10,0002.22 "4.25 "2.44 "2 654 SEK
B
22UX44
3000306.6 "Fläns NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "3 966 SEK
C
22UX72
3000305.35 "Fot30005.35 "4.96 "3.74 "2 725 SEK
D
22UX76
30001285.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"3 976 SEK
E
22UX74
3000785.35 "Fot30005.35 "5.88 "3.74 "3 096 SEK
F
22UX75
3000783.94 "Ansikte30003.94 "5.8 "3.94 "3 003 SEK
G
22UX43
3000303.97 "Nav30003.97 "4.96 "3.97 "2 694 SEK
H
22UX45
3000753.74 "Ansikte30003.74 "6.57 "4.32 "3 635 SEK
I
22UX46
3000726.6 "Fläns NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "3 407 SEK
J
22UX47
30001305.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"4 973 SEK
K
22UX48
30001306.5 "Fläns NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "5 735 SEK
L
22UX73
3000785.35 "Fot30005.35 "5.88 "3.74 "3 137 SEK
M
22UX49
30001306.5 "Fläns NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "4 261 SEK
N
22UX41
6000272.22 "Nav60002.22 "4.69 "2.44 "2 377 SEK
O
22UX42
6000272.52 "Nav60002.52 "4.69 "3"2 155 SEK

Roterande lamellluftmotorer, gjutjärn och aluminium

SPEEDAIRE luftmotorer används med elmotorer i lågeffektsdrift för bättre effektivitet. De erbjuder dessutom drift i önskad hastighet och erbjuder ett maximalt luftflöde på 125 CFM. Dessa luftmotorer har hölje av gjutjärn och aluminium för hållbarhet i tuffa miljöer. De är navmonterade och är utrustade med en ljuddämpare för att minska ljudnivån. Välj från ett brett utbud av luftmotorer, tillgängliga i varvtal på 3000, 6000 och 10000 RPM på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?