Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 22YK46 Luftpistol Thumb Chrome Standard | AB7GHG

SPEEDAIRE 22YK46 Air Gun Thumb Chrome Standard

Finns i lager
Artikel: AB7GHG Modell: 22YK46
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
77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion8 scfm
Body MaterialFörkromad aluminium
KroppsstilTummen
Färgkrom
Inloppsstorlek1/4 "(F) NPT
Max. Inloppstryck150 psi
munstyckeStandard, icke-säkerhet
Munstyckslängd7 / 16 "
Utloppsstorlek1/8 "(F) NPT
Produktion90 psi
Total längd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBody MaterialMax. dBAUtloppsstorlekTotal längdPris
SPEEDAIRE 22YK47 Luftpistol Thumb Chrome Säkerhet | AB7GHH 22 47YKXNUMX11 scfmFörkromad aluminium-1/8 "(F) NPT4"94SEK
SPEEDAIRE 22YK50 Air Gun Thumb Chrome Gummi | AB7GHL 22 50YKXNUMX11 scfmFörkromad zink-1/8 "(F) NPT5"106SEK
SPEEDAIRE 22YK51 Luftpistol Thumb Chrome | AB7GHM 22 51YKXNUMX11 scfmFörkromad zink-1/8 "(F) NPT5.25 "111SEK
SPEEDAIRE 22YK53 Luftpistol Thumb Chrome Säkerhet | AB7GHP 22 53YKXNUMX26 scfmFörkromad zink-1/4 "(F) NPT6.5 "261SEK
SPEEDAIRE 22YK54 Air Gun Thumb Chrome Pvc | AB7GHQ 22 54YKXNUMX9 SCFMFörkromad zink961/4 "(F) NPT26 "198SEK
SPEEDAIRE 22YK55 Luftpistol Thumb Chrome Pvc | AB7GHR 22 55YKXNUMX9 SCFMFörkromad zink94.51/4 "(F) NPT38 "238SEK
SPEEDAIRE 22YK56 Air Gun Thumb Chrome Pvc | AB7GHT 22 56YKXNUMX9 SCFMFörkromad zink951/4 "(F) NPT50 "353SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22YK46 Air Gun Thumb Chrome Standard
77SEK /enhet