SPEEDAIRE Luftpistoler, tumspaksgrepp


Filter
Kroppsstil: Tummen , Färg: krom , Inloppsstorlek: 1/4 "(F) NPT , Max. Inloppstryck: 150 psi , Utdata: 90 psi
StilModellLuftkonsumtionBody MaterialMax. dBAUtloppsstorlekTotal längdPris (ex moms)
A
22 46YKXNUMX
8 scfmFörkromad aluminium-1/8 "(F) NPT3.75 "77 SEK
B
22 54YKXNUMX
9 SCFMFörkromad zink961/4 "(F) NPT26 "198 SEK
B
22 56YKXNUMX
9 SCFMFörkromad zink951/4 "(F) NPT50 "353 SEK
B
22 55YKXNUMX
9 SCFMFörkromad zink94.51/4 "(F) NPT38 "238 SEK
C
22 50YKXNUMX
11 scfmFörkromad zink-1/8 "(F) NPT5"106 SEK
D
22 47YKXNUMX
11 scfmFörkromad aluminium-1/8 "(F) NPT4"94 SEK
E
22 51YKXNUMX
11 scfmFörkromad zink-1/8 "(F) NPT5.25 "111 SEK
F
22 53YKXNUMX
26 scfmFörkromad zink-1/4 "(F) NPT6.5 "261 SEK

Luftpistoler, tumspaksgrepp

Speedaire luftpistoler ger en luftström med överlägset tryck för att rensa spån och skräp, mata ut eller transportera delar, rengöra slangenheter och kyla eller torka maskiner och delar. De har ett handstycke som ansluts till en tryckluftsförsörjning och har en avtryckare eller annat manöverdon för att stoppa och starta luftflödet. Välj från ett brett utbud av dessa luftpistoler, tillgängliga i längderna 3.75, 4, 4.25, 4.5 och 5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?