Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 22YL02 Däckinflator 1/4 tum Krom | AB7GKR

SPEEDAIRE 22YL02 däckpump 1/4 tum krom

Finns i lager
Artikel: AB7GKR Modell: 22YL02

Få det Maj 14, Tisdag
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
769SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDäckinflator
Kalibrering0 till 100 psi
Färg / ytakrom
Dimensionera12 "
Materialzink
Storlek1 / 4 "
Tråd storlek1/4 "(F) NPT
Används förUppblåsning och kontroll av tryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)19.99
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Säker lagringstemperatur (122 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellFärg / ytaMaterialPris
SPEEDAIRE 22YL03 Däckinflator 1/4 tum polsk | AB7GKT 22 03YLXNUMXpolskazink803SEK
SPEEDAIRE 22YL04 Däckinflator 1/4 tum Svart | AB7GKU 22 04YLXNUMXSvartNylon825SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22YL02 däckpump 1/4 tum krom
769SEK /enhet