Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 22YL03 Däckinflator 1/4 tum polsk | AB7GKT

SPEEDAIRE 22YL03 däckpump 1/4 tum polsk

Finns i lager
Artikel: AB7GKT Modell: 22YL03

Få det Maj 14, Tisdag
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
803SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDäckinflator
Kalibrering0 till 100 psi
Färg / ytapolska
Dimensionera18 "
Materialzink
Storlek1 / 4 "
Tråd storlek1/4 "(F) NPT
Används förUppblåsning och kontroll av tryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5085
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Säker lagringstemperatur (122 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellFärg / ytaMaterialPris
SPEEDAIRE 22YL02 Däckinflator 1/4 tum Krom | AB7GKR 22 02YLXNUMXkromzink769SEK
SPEEDAIRE 22YL04 Däckinflator 1/4 tum Svart | AB7GKU 22 04YLXNUMXSvartNylon825SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22YL03 däckpump 1/4 tum polsk
803SEK /enhet