SPEEDAIRE 2EPT8 Fläkt / vakuumpump 0.227 kubikfot / Rev | AH2NRZ

SPEEDAIRE 2EPT8 fläkt/vakuumpump 0.227 kubikfot/varv

Finns i lager
Artikel: AH2NRZ Modell: 2EPT8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositiv förskjutningsfläkt / vakuumpump
CFM-intervall152 till 477
Förskjutning0.227 cu. ft./rev.
HP krävs3.7 till 37.9
Inlopp Dia.3 "(F) NPT
Spårlängd2.125 "
Nyckelbredd0.312 "
Max. Tryck15 psi
Max. Vakuum16.0 "Hg
Utlopp Dia.3 "(F) NPT
Övergripande djup18 "
Totala höjden14.75 "
Total bredd18.615 "
RPM-räckvidd637 till 2350
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd2.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 143.1
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddCFM-intervallFörskjutningAxel Dia.SkaftlängdNyckelbreddMax. TryckÖvergripande djupPris
SPEEDAIRE 2EPR3 Fläkt / vakuumpump 0.17 kubikfot / Rev | AH2NRX 2EPR3955 till 3600197 till 5790.170 cu. ft./rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "39 943 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2EPT8 fläkt/vakuumpump 0.227 kubikfot/varv
80 116 kr /enhet