SPEEDAIRE 2EPR3 Fläkt / vakuumpump 0.17 kubikfot / Rev | AH2NRX

SPEEDAIRE 2EPR3 Blåsare/vakuumpump 0.17 kubikfot/varv

Finns i lager
Artikel: AH2NRX Modell: 2EPR3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 943 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositiv förskjutningsfläkt / vakuumpump
CFM-intervall197 till 579
Förskjutning0.170 cu. ft./rev.
HP krävs1.6 till 20.3
Inlopp Dia.3 "(F) NPT
Spårlängd2.00 "
Nyckelbredd0.187 "
Max. Tryck7 psi
Max. Vakuum14.0 "Hg
Utlopp Dia.3 "(F) NPT
Övergripande djup12.375 "
Totala höjden10.438 "
Total bredd18.67 "
RPM-räckvidd955 till 3600
Axel Dia.0.875 "
Skaftlängd2.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 84.15
Fartygets höjd (cm)52.83
Fartygets längd (cm)76.96
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddCFM-intervallFörskjutningAxel Dia.SkaftlängdNyckelbreddMax. TryckÖvergripande djupPris
SPEEDAIRE 2EPT8 Fläkt / vakuumpump 0.227 kubikfot / Rev | AH2NRZ 2EPT8637 till 2350152 till 4770.227 cu. ft./rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "80 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR3 Blåsare/vakuumpump 0.17 kubikfot/varv
39 943 kr /enhet