SPEEDAIRE 2MLW6 elektrisk luftkompressor 1 steg 2 hk | AC2TAV

SPEEDAIRE 2MLW6 elektrisk luftkompressor 1 steg 2 hk

Finns i lager
Artikel: AC2TAV Modell: 2MLW6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Amps14
KompressortypTankmonterad
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot64
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck6.2
HP2
Hz60
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck150 psi
motortypInduktion
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning150
Inställning för tryckbrytare115
Totala höjden43 45 / 64 "
Total längd31.25 "
Total bredd29 3 / 32 "
Fas1
Pumpoljekapacitet25.4 oz.
Pumpens varvtal980
Tankstorlek0.5 gal.
Tank typHorisontell
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 159.75
Fartygets höjd (cm)106.93
Fartygets längd (cm)78.99
Fartygets bredd (cm)72.14
HS-kod8414801660
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Speedaire 2MLW6 elektrisk luftkompressor är idealisk för att pumpa in kontrollerad luft i tanken för att driva luftverktyg, spikpistoler, färgsprutor och blästerutrustning.

Funktioner:

  • Speedaire 2MLW6 elektrisk luftkompressor har en gjutjärnscylinder för hållbarhet och värmebevarande.
  • Den har pulverlackerad finish för att motstå slitage i kompressorenheten.
  • Denna elektriska luftkompressor har en helt sluten fläktkyld motor för att hålla lindningarna torra och svala.
  • Den ger en flödeshastighet på 6.2 CFM vid ett maximalt arbetstryck på 150 PSI.
  • Denna elektriska luftkompressor är utrustad med en manuell avtappningsventil för att dränera överflödig vattenånga till atmosfären och på så sätt förhindra korrosion.
  • Oljesynglasen i denna elektriska luftkompressor möjliggör övervakning av smörjmedel eller oljekvalitet.
  • Den levereras med en trycksäkerhetsventil och mätare för kontrollerat vätskeflöde och användarsäkerhet.
  • Denna tysta luftkompressor har precisionslager för hög tolerans och precision under drift.

Standarder och godkännanden:

  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den maximala driftshastigheten för Speedaire 2MLW6 elektrisk luftkompressor?

A. 980 RPM.

F. Vilken typ av smörjning används i denna elektriska luftkompressor?

A. Stänksmörjning.

F. Vad är tankstorleken på denna elektriska luftkompressor?

A. 0.5 gallon.

F. Vilken oljekapacitet har Speedaire 2MLW6 elektrisk luftkompressor?

A. 25.4 uns.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsMax. TryckmotortypTotala höjdenTotal längdTotal breddTankstorlekPris
SPEEDAIRE 4B234 Elektrisk luftkompressor 2 hk | AD6VVX 4B234115/23015.0/7.5135 psiÖppna Dripproof38 "40.625 "21.625 "30 gal.17 705 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2MLW6 elektrisk luftkompressor 1 steg 2 hk
30 190 kr /enhet