SPEEDAIRE Elektriska luftkompressorer, horisontella


Speedaire stationära elektriska luftkompressorer är elektriskt drivna pneumatiska enheter som producerar och lagrar tryckluft i en lagringstank. Den komprimerade luften som genereras i dessa Speedaire luftkompressorer används sedan för att driva pneumatiska enheter som pumputrustning, däckväxlare, spik...rs, pneumatiska kontroller och sprutpistoler inom fordons-, livsmedels- och dryckesindustrin, medicinsk, petrokemisk och läkemedelsindustri.Läs mer

Filter
Kontroll: Tryckvakt , Hölje: NEMA 1 , Avsluta: Pulverlackat , HP: 2 , Hz: 60 , Antal steg: 1 , Fas: 1
StilModellSpänningAmpsMax. TryckmotortypTotala höjdenTotal längdTotal breddTankstorlekPris (ex moms)
A
4B234
115/23015.0/7.5135 psiÖppna Dripproof38 "40.625 "21.625 "30 gal.17 705 SEK
B
2MLW6
23014150 psiInduktion43 45 / 64 "31.25 "29 3 / 32 "0.5 gal.30 190 SEK

Elektriska luftkompressorer, horisontella

Speedaire luftkompressorer är tillverkade för att erbjuda tryckluft för att driva pneumatiska verktyg och styra sprutpistoler. Dessa ASME-godkända luftkompressorer kommer med oljesmorda pumpar och bör monteras på ett hårt golv eller mark. Välj från en rad av dessa luftkompressorer tillgängliga i 135 och 150 PSI tryckalternativ.

Arbetsmekanism

  • Välj en ren, välventilerad plats med tillräckligt med utrymme mellan kompressorns svänghjul och väggar för att installera enheten.
  • Montera tanken över betonggolvet eller isoleringsdynor för att minska vibrationer.
  • Anslut motorn till en jordad elektrisk anslutning.
  • Efter att strömmen slås på och motorn startar börjar det anslutna svänghjulet rotera för att starta kompressorn.
  • Kompressorns cylindervevaxlar och kolvar börjar röra sig upp och ner till insugningsluften.
  • Den trycksatta gasen skickas till luftcylindern/tanken för ytterligare tillämpningar. Ett lämpligt filter bör installeras för att ta emot luft fri från vatten eller olja.
  • Enheten styrs med hjälp av en automatisk start- och stopptryckomkopplare som stoppar kompressorn när ett förinställt mottagartanktryck har uppnåtts. När mottagartankens tryck sjunker under en förinställd miniminivå, startar tryckvakten om kompressorn igen.

Funktioner

  • Speedaire elektriska luftkompressorer drivs med en 2 hk motor.
  • De är utrustade med en 0.5 / 30-gallons ASME-tank och en manuell avtappningsventil för att lagra komprimerad gas respektive dränera överskottsvätska.
  • Denna 2 hk kompressorenhet levererar 4.9 / 6.2 cfm luft vid ett maximalt lufttryck på 135 / 150 psi.
  • Speedaire 4B234 kompressorn kan fyllas med 11.5 fluid ounces olja med hjälp av oljepåfyllningsöppningen och oljenivåns synglas. Dess tryckbrytare stängs av vid 135 psi och slås på vid 100 psi.
  • Dessa Speedaire-kompressorers inre komponenter stänksmörjs genom att man stänker smörjmedlet från oljesumpen uppåt till kolven och komponenterna för att skapa en oljedimma eller droppar på dem. Dessa oljedroppar passerar genom lagren och smörjer de rörliga delarna.
  • De har ett 0.25-tums NPT-inlopp för att leverera tryckluft.
  • Dessa Speedaire kompressorenheter är utrustade med en tryckmätare och trycksäkerhetsventil för övervakning av trycket.
  • Speedaire 2MLW6 kompressorns tryckvakt slår av vid 150 psi & slår på vid 115 psi. Den har ett tyst hölje och vibrationsisolatorer för att bibehålla en låg ljudnivå på 64 dBA.

Kompatibla tillbehör

  • Speedaire kompressoroljor: Speedaire kompressoroljor används av dessa elektriska luftkompressorer för att bibehålla toppprestanda och hög värmeledningsförmåga, vilket minskar regelbundet underhåll och stilleståndstid.
  • Speedaire Stationära lufttankar: Dessa lufttankar ersätter de gamla eller skadade tankarna i dessa Speedaire elektriska luftkompressorer.

Standarder och godkännanden

  • CSA

Vanliga frågor

Vilka är de nuvarande betygen för dessa Speedaire elektriska luftkompressorer?

Speedaire 4B234 kompressor har en spänning på 120 / 240VAC med strömvärden på 15 / 7.5

Vilka är de faktorer som används för att välja rätt elektrisk luftkompressor?

  • Total CFM eller önskad luftflödeshastighet.
  • Driftscykel eller kompressor arbetstid.
  • Erforderligt lufttryck.
  • Elektriska specifikationer som spänning, fas och ström.
  • Storlek på kompressortank.

Hur gör man underhåll på dessa Speedaire elektriska luftkompressorer?

  • Kontrollera och fyll på oljenivån i kompressorn och töm tanken på eventuell fukt som samlats upp.
  • Kontrollera och rengör luftfiltret, säkerhetsventilen och enheten varje vecka.
  • Kontrollera att remmen som roterar kompressorns svänghjul är tät minst en gång i månaden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?