Speedaire 4B234 elektrisk luftkompressor genererar tryckluft för att driva pneumatiska verktyg och maskiner. Den är idealisk för tillverkningsanläggningar, byggarbetsplatser och bilverkstäder.
Funktioner:
- Speedaire 4B234 elektrisk luftkompressor har en kontrollpanel som tillåter exakt lufttryck och övervakning av driftsparametrar.
- Den levereras med ett integrerat termiskt överbelastningsskydd som skyddar motorn från överhettning under långvarig användning.
- Denna elektriska luftkompressor erbjuder en unik oljefri pumpdesign, vilket eliminerar behovet av oljebyten och minskar underhållskraven.
- Den är utrustad med en dubbelspänningsmotor, vilket ger flexibilitet att arbeta på både 120 och 240V elektriska system.
- Denna elektriska luftkompressor har en korrosionsbeständig aluminiumtank, vilket säkerställer hållbarhet och livslängd i fuktiga eller tuffa miljöer.
- Den är utrustad med ett luftfiltreringssystem som levererar ren och fuktfri tryckluft för känsliga applikationer.
- Denna elektriska luftkompressor erbjuder en drivteknik med variabel hastighet, vilket möjliggör energieffektiv drift genom att justera motorhastigheten efter behov.
- Den har ett avancerat oljekylningssystem som bibehåller optimal pumptemperatur under tunga arbetsuppgifter.
- Denna elektriska luftkompressor kommer med en inbyggd lufttork, vilket säkerställer tryckluftskvalitet för precisionsapplikationer som målning och sandblästring.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer jag rätt storlek på elektrisk luftkompressor för mina behov?
S. Tänk på lufttrycket och volymkraven för dina verktyg eller applikationer. Se till att kompressorns specifikationer uppfyller eller överträffar dessa krav.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder en elektrisk luftkompressor?
A. Följ tillverkarens riktlinjer, använd lämplig säkerhetsutrustning, se till att ventilationen är korrekt och var medveten om potentiella faror som heta ytor och buller.
F. Vad är skillnaden mellan oljefria och oljesmorda elektriska luftkompressorer?
S. Oljefria kompressorer kräver inga oljebyten och föredras ofta där luftkvaliteten är avgörande. Oljesmorda modeller behöver regelbundet oljeunderhåll.
F. Hur mycket ljud genereras när du använder denna Speedaire 4B234 elektriska luftkompressor?
S. Kompressorn har en ljudnivå på 85 dBA. Även om det genererar en del buller, är det inom acceptabla gränser för många verkstadsmiljöer. Tänk på hörselskydd när du använder det under längre perioder.
F. Hur ofta kräver kompressorn underhåll?
A. Rutinunderhåll innebär att kontrollera oljenivåerna i stänksmörjsystemet och säkerställa att tryckvakten fungerar korrekt. Underhållsfrekvensen beror på användningen, men det är viktigt för att bibehålla kompressorns tillförlitlighet.