Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 2TEJ4 Luftpistol Aluminium / svart 120 Psi 54-1 / 2 Längd | AC3GKE

SPEEDAIRE 2TEJ4 Luftpistol Aluminium/svart 120 Psi 54-1/2 Längd

Finns i lager
Artikel: AC3GKE Modell: 2TEJ4

Få det Maj 14, Tisdag
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
784SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion48 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
FärgAluminium och svart
Förlängningsstorlek48 "
Inloppsstorlek1/4 "(F) NPT
Max. dBA99
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeSäkerhet
Munstyckslängd1-3 / 4 "
Utloppsstorlek1 / 2-20 "UNF
Produktion2.9 LbF
Total längd54.5 "
TriggerSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.693
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)144.78
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris
SPEEDAIRE 2TEH2 Luftpistol Aluminium/svart 120 Psi 5-1/2 Längd | AC3GJT 2TEH235 scfm977/16 "(F) NPT1.92 LbF5.5 "338SEK
SPEEDAIRE 2TEH3 Luftpistol Aluminium / svart 120 Psi 17-1 / 2 Längd | AC3GJU 2TEH335 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "1 165 kr
SPEEDAIRE 2TEH5 Luftpistol Aluminium / svart 120 Psi 41-1 / 2 Längd | AC3GJW 2TEH535 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "723SEK
SPEEDAIRE 2TEH9 Luftpistol Aluminium / svart 120 Psi 6-1 / 2 Längd | AC3GKA 2TEH948 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "511SEK
SPEEDAIRE 2TEJ2 Luftpistol Aluminium / svart 120 Psi 30-1 / 2 Längd | AC3GKC 2TEJ248 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "580SEK
SPEEDAIRE 2TEJ3 Luftpistol Aluminium/svart 120 Psi 42-1/2 Längd | AC3GKD 2TEJ348 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "805SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2TEJ4 Luftpistol Aluminium/svart 120 Psi 54-1/2 Längd
784SEK /enhet