Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Luftcylinder 17.875 Längd utan stål | AE6VXP 5VLH0

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Luftcylinder 17.875" Längd Stanless Steel

Finns i lager
Artikel: AE6VXP Modell: 3.25CTEF4MAU14AC11.00Korsreferens: 5VLH0
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
5 574 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3.25 "
KuddtypHuvud och keps
CylindertypNFPA
Ändmaterialanodiserat aluminium
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNFPA MX5 / MS4
Total längd17.875 "
KolvmaterialKomposit
KolvstångsmaterialFörkromad fodral härdat stål
Hamnstorlek1 / 2 "
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.25 "
Stånggängstorlek3/4 "-16 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke11 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.32
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaBody MaterialBore Dia.Max. TryckMonteraMonteringNosmonterad trådTotal längdPris
SPEEDAIRE 2W493 Luftcylinder 6" Bore 12" Stroke | AC3TPK 2W4937,068 lb.Aluminium6"250 psiSidotappad / hylsmutter--20.25 "12 705 kr
SPEEDAIRE 3ATF9 luftcylinder 2 tum slaglängd 2.56 tum längd | AC8JMT 3ATF9-304 Stainless Steel3 / 4 "200 psiSkruvhål i båda ändar--2.56 "1 151 kr
SPEEDAIRE 3ATJ7 luftcylinder dubbelverkande 1.50 tums längd | AC8JNH 3ATJ7-304 Stainless Steel3"200 psiSkruvhål i båda ändar--1.5 "2 642 kr
SPEEDAIRE 3FE41 Luftcylinder dubbelverkande 32.18 tum längd | AC9APK 3FE41450 lb.Aluminium2"150 psiGrundläggande--32.18 "16 631 kr
SPEEDAIRE 5TEK3 luftcylinder 14.25" längd rostfritt stål | AE6KCD 5TEK31,227 lb.Rostfritt stål2.5 "250 psigaffel--14.25 "16 536 kr
SPEEDAIRE 5VAU6 Air Cylindr Universal 12.375 tums längd stål | AE6URL 5VAU6785 lb.Stål2"250 psiUniversell--12.375 "7 317 kr
SPEEDAIRE 5VAU7 Air Cylindr Universal 12.875 tums längd Stål | AE6URM 5VAU7785 lb.Stål2"250 psiUniversell--12.875 "7 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Luftcylinder 17.875" Längd Stanless Steel
5 574 kr /enhet