Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E708 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 Mässing | AC4LRL

SPEEDAIRE 30E708 Kopplingsplugg (f)npt 1/4 Mässing

Finns i lager
Artikel: AC4LRL Modell: 30E708
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
48SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek1 / 4 "
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypIndustri
MaterialMässing
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarNBR
Temp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekKroppsstorlekFinishSlangkopplingMaterialRörstorlekPris
SPEEDAIRE 30E545 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJL 30E545-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "200SEK
SPEEDAIRE 30E546 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJM 30E546-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "279SEK
SPEEDAIRE 30E547 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJN 30E547-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "193SEK
SPEEDAIRE 30E548 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJP 30E548-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "169SEK
SPEEDAIRE 30E549 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJQ 30E549-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "195SEK
SPEEDAIRE 30E550 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJR 30E550-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "152SEK
SPEEDAIRE 30E551 Kopplingsplugg (m) npt 3/8 304 Rostfritt stål | AC4LJT 30E551-3 / 8 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "181SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E708 Kopplingsplugg (f)npt 1/4 Mässing
48SEK /enhet