Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E744 Kopplingskropp (m) npt 1/4 stål | AC4LUA

SPEEDAIRE 30E744 Kopplingskropp (m)npt 1/4 Stål

Finns i lager
Artikel: AC4LUA Modell: 30E744
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypBil
MaterialStål
Max. Flöde35 cfm
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarNBR
Temp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFinishSlangkopplingMax. FlödeMax. TryckRörstorlekPris
SPEEDAIRE 30E597 Kopplingskropp (m) npt 1/4 stål | AC4LLT 30E5971 / 4 "Förkromad(M) NPT-150 psi1 / 4 "74SEK
SPEEDAIRE 30E742 Kopplingskropp (f) npt 1/4 stål | AC4LTY 30E7421 / 4 "Zink-pläterad(F) NPT35 cfm300 psi1 / 4 "92SEK
SPEEDAIRE 30E743 Kopplingskropp (f) npt 3/8 Stål | AC4LTZ 30E7433 / 8 "Zink-pläterad(F) NPT45 cfm300 psi3 / 8 "186SEK
SPEEDAIRE 30E745 Kopplingsdel (m) npt 3/8 Stål | AC4LUB 30E7453 / 8 "Zink-pläterad(M) NPT45 cfm300 psi3 / 8 "198SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E744 Kopplingskropp (m)npt 1/4 Stål
88SEK /enhet