RULAND MANUFACTURING Tvådelad koppling i MSPC-serien


Filter
Typ: Tvådelad klämtyp, med kilspår
StilModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMaterialMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A
MSPC-8-8-SS
M3 mm8mm27.10mm2mmRostfritt stål380 tum. Lbs.24mm35mm2 219 SEK
B
MSPC-8-8-F
M3 mm8mm27.10mm2mmSvartoxidstål450 tum. Lbs.24mm35mm1 565 SEK
B
MSPC-12-12-F
M4 mm12mm33.00mm4mmSvartoxidstål950 tum. Lbs.29mm45mm1 585 SEK
A
MSPC-12-12-SS
M4 mm12mm33.00mm4mmRostfritt stål800 tum. Lbs.29mm45mm2 646 SEK
A
MSPC-10-10-SS
M4 mm10mm33.00mm3mmRostfritt stål800 tum. Lbs.29mm45mm2 607 SEK
B
MSPC-10-10-F
M4 mm10mm33.00mm3mmSvartoxidstål950 tum. Lbs.29mm45mm1 710 SEK
A
MSPC-15-15-SS
M5 mm15mm39.40mm5mmRostfritt stål1400 tum. Lbs.34mm50mm3 512 SEK
B
MSPC-15-15-F
M5 mm15mm39.40mm5mmSvartoxidstål1750 tum. Lbs.34mm50mm1 867 SEK
A
MSPC-16-16-SS
M5 mm16mm39.40mm5mmRostfritt stål1400 tum. Lbs.34mm50mm3 516 SEK
B
MSPC-16-16-F
M5 mm16mm39.40mm5mmSvartoxidstål1750 tum. Lbs.34mm50mm1 993 SEK
B
MSPC-14-14-F
M5 mm14mm39.40mm5mmSvartoxidstål1750 tum. Lbs.34mm50mm1 993 SEK
A
MSPC-14-14-SS
M5 mm14mm39.40mm5mmRostfritt stål1400 tum. Lbs.34mm50mm3 516 SEK
A
MSPC-20-20-SS
M6 mm20mm48.90mm6mmRostfritt stål2600 tum. Lbs.42mm65mm4 918 SEK
B
MSPC-30-30-F
M6 mm30mm58.70mm8mmSvartoxidstål4250 tum. Lbs.53mm83mm3 555 SEK
B
MSPC-20-20-F
M6 mm20mm48.90mm6mmSvartoxidstål3200 tum. Lbs.42mm65mm2 375 SEK
B
MSPC-25-25-F
M6 mm25mm51.50mm8mmSvartoxidstål3450 tum. Lbs.45mm75mm2 289 SEK
A
MSPC-30-30-SS
M6 mm30mm58.70mm8mmRostfritt stål3600 tum. Lbs.53mm83mm7 630 SEK
A
MSPC-25-25-SS
M6 mm25mm51.50mm8mmRostfritt stål2900 tum. Lbs.45mm75mm4 566 SEK
B
MSPC-40-40-F
M8 mm40mm84.00mm12mmSvartoxidstål11800 tum. Lbs.77mm108mm9 651 SEK
A
MSPC-35-35-SS
M8 mm35mm74.70mm10mmRostfritt stål7800 tum. Lbs.67mm95mm10 690 SEK
A
MSPC-40-40-SS
M8 mm40mm84.00mm12mmRostfritt stål9400 tum. Lbs.77mm108mm23 250 SEK
B
MSPC-35-35-F
M8 mm35mm74.70mm10mmSvartoxidstål9800 tum. Lbs.67mm95mm4 263 SEK
A
MSPC-50-50-SS
M10 mm50mm94.20mm14mmRostfritt stål10500 tum. Lbs.85mm124mm35 489 SEK
B
MSPC-50-50-F
M10 mm50mm94.20mm14mmSvartoxidstål13500 tum. Lbs.85mm124mm12 447 SEK

Tvådelad koppling i MSPC-serien

Ruland Manufacturing MSPC-seriekopplingar i två delar erbjuder en extra fördel av att servas på plats utan att behöva några hårdvarustycken. Dessa kopplingar har en balanserad design med steghål och kilspår och en patenterad Nypatch-anti-vibrationsbeläggning som möjliggör upprepade installationer. Beläggningen sparar ytterligare skruvar från att lossna under drift och erbjuder den nödvändiga olika materialkompatibiliteten i kopplingar i rostfritt stål för att minska gallring. De finns i 3, 4, 5, 6, 8, 12 och 14 mm kilbredd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?