Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 31CC52 Air Framing Spikpistol 120 Psi 1/4 Inch Hane | AG2ATG

SPEEDAIRE 31CC52 Air Framing Spikpistol 120 Psi 1/4 Inch Hane

Finns i lager
Artikel: AG2ATG Modell: 31CC52
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
5 062 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Framing Spikpistol
Luftintag1/4 "hane
CFM per skott0.083
Sorteringsvinkel15 grader
SorteringstypWire
FärgSilver
AvgasrörJusterbar
Fästelement1/2"- 3-1/4"
AvfyrningslägeSekventiell
Mätare10 till 13
Head StyleHel runda
Höjd13 45 / 64 "
Husets materialAluminium
Längd12 13 / 64 "
Magazine Kapacitet300
Max. Tryck120 psi
Nödvändigt tryck70 till 100 psi
Shank Dia.0.099 "till 0.130"
StilRakt
TipsNej-mar
Verktygsvikt8.16 lb.
Bredd5 1 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.86
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)37.49
Fartygets bredd (cm)39.5
HS-kod8467195090

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 31CC52 Air Framing Spikpistol 120 Psi 1/4 Inch Hane
5 062 kr /enhet