Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 31CC53 Luftstiftspikare 110 Psi Grön 1/4 tum Npt | AG2ATH

SPEEDAIRE 31CC53 Air Pin Spikpistol 110 Psi Grön 1/4 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AG2ATH Modell: 31CC53
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
1 744 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftstiftspikare
Luftintag1 / 4 "NPT
CFM per skott0.044
Sorteringsvinkel0 grader
SorteringstypAdhesiv
FärgGrön
AvgasrörJusterbar
Fästelement1/2" - 1-3/16"
AvfyrningslägeKontakta oss
Mätare23
Höjd7 31 / 64 "
Husets materialAluminium
Längd8 43 / 64 "
Magazine Kapacitet200
Max. Tryck110 psi
Nödvändigt tryck60 till 100 psi
Shank Dia.0.026 "
StilRakt
Verktygsvikt1.98 lb.
Bredd1 25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)26.59
Fartygets längd (cm)36.09
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8467195090

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 31CC53 Air Pin Spikpistol 110 Psi Grön 1/4 Inch Npt
1 744 kr /enhet