Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 32XC14 Manuell luftreglerventil 3/8 NPT öppen | AG3DVT

SPEEDAIRE 32XC14 Manuell luftkontrollventil 3/8 NPT öppen

Finns i lager
Artikel: AG3DVT Modell: 32XC14
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
3 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returRoterande spak / manuell
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Body MaterialAluminium, gjutjärn
MittpositionÖppen
Volymkoefficient3.0
förbindelseNPT
Max. Tryck150 psi
Totala höjden3 13 / 16 "
Total längd6 13 / 16 "
Total bredd4.75 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd18 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.885
Fartygets höjd (cm)9.5
Fartygets längd (cm)13
Fartygets bredd (cm)10.52
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
SPEEDAIRE 32XC10 Manuell luftreglerventil 1/4 NPT stängd | AG3DKH 32XC102.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "3 268 kr
SPEEDAIRE 32XC11 Manuell luftreglerventil 3/8 NPT stängd | AG3DVP 32XC113.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "5 007 kr
SPEEDAIRE 32XC12 Manuell luftreglerventil 1/2 NPT stängd | AG3DVQ 32XC126.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "3 477 kr
SPEEDAIRE 32XC13 Manuell luftreglerventil 1/4 NPT öppen | AG3DVR 32XC132.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "3 603 kr
SPEEDAIRE 32XC15 Manuell luftreglerventil 1/2 NPT öppen | AG3DVU 32XC156.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "3 729 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 32XC14 Manuell luftkontrollventil 3/8 NPT öppen
3 357 kr /enhet