Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 32XC15 Manuell luftreglerventil 1/2 NPT öppen | AG3DVU

SPEEDAIRE 32XC15 Manuell luftkontrollventil 1/2 NPT öppen

Finns i lager
Artikel: AG3DVU Modell: 32XC15
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
3 729 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returRoterande spak / manuell
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Body MaterialAluminium, gjutjärn
MittpositionÖppen
Volymkoefficient6.2
förbindelseNPT
Max. Tryck150 psi
Totala höjden4 2 / 5 "
Total längd8 15 / 16 "
Total bredd5.625 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd18 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4722
Fartygets höjd (cm)11
Fartygets längd (cm)19
Fartygets bredd (cm)12.5
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
SPEEDAIRE 32XC10 Manuell luftreglerventil 1/4 NPT stängd | AG3DKH 32XC102.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "3 268 kr
SPEEDAIRE 32XC11 Manuell luftreglerventil 3/8 NPT stängd | AG3DVP 32XC113.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "5 007 kr
SPEEDAIRE 32XC12 Manuell luftreglerventil 1/2 NPT stängd | AG3DVQ 32XC126.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "3 477 kr
SPEEDAIRE 32XC13 Manuell luftreglerventil 1/4 NPT öppen | AG3DVR 32XC132.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "3 603 kr
SPEEDAIRE 32XC14 Manuell luftreglerventil 3/8 NPT öppen | AG3DVT 32XC143.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "3 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 32XC15 Manuell luftkontrollventil 1/2 NPT öppen
3 729 kr /enhet