Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 35GL18 Förfilter 1 tum NPT 154 cfm 5 mikron | AG4XTE

SPEEDAIRE 35GL18 förfilter 1 tum NPT 154 cfm 5 mikron

Finns i lager
Artikel: AG4XTE Modell: 35GL18
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
11 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörfilter
SkålmaterialAluminium
Avloppsportstorlek5 / 8 "
AvloppstypFlyta
filtermediaMikroglas
Filterbetyg5 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde154 cfm
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.176 grader F
Totala höjden0.62 "
Rörstorlek1 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0285
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8421210000

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeRörstorlekPris
SPEEDAIRE 35GK61 Förfilter 1/4 tum NPT 15 cfm 5 mikron | AG4XPU 35GK6115 cfm1 / 4 "NPT5 111 kr
SPEEDAIRE 35GK81 Förfilter 1/2 tum NPT 31 cfm 5 mikron | AG4XQQ 35GK8131 cfm1 / 2 "NPT5 434 kr
SPEEDAIRE 35GK89 Förfilter 1/2 tum NPT 61 cfm 5 mikron | AG4XQZ 35GK8961 cfm1 / 2 "NPT7 510 kr
SPEEDAIRE 35GK97 Förfilter 3/4 tum NPT 92 cfm 5 mikron | AG4XRH 35GK97CFM 923 / 4 "NPT8 364 kr
SPEEDAIRE 35GL10 Förfilter 1 tum NPT 123 cfm 5 mikron | AG4XRW 35GL10123 cfm1 "NPT9 068 kr
SPEEDAIRE 35GL30 Förfilter 1-1/2 tum NPT 185 cfm 5 mikron | AG4XTN 35GL30185 cfm1-1 / 2 "NPT11 899 kr
SPEEDAIRE 35GL46 Förfilter 1-1/2 tum NPT 370 cfm 5 mikron | AG4XUF 35GL46370 cfm1-1 / 2 "NPT17 404 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 35GL18 förfilter 1 tum NPT 154 cfm 5 mikron
11 089 kr /enhet