SPEEDAIRE 35WC60 elektrisk luftkompressor duplex 5hk 32.8cfm | AG6JLP

SPEEDAIRE 35WC60 Elektrisk luftkompressor Duplex 5hk 32.8cfm

Artikel: AG6JLP Modell: 35WC60
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

112 667 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Amps44
KompressortypTankmonterad duplex
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot83
KapslingÖppna droppskydd
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck32.8
HP5
Hz60
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck175 psi
motortypÖppna Dripproof
Antal etapper2
Av Tryckreglage-inställning175
Inställning för tryckbrytare145
Totala höjden51
Total längd69 "
Total bredd32
Fas1
Pumpoljekapacitet2 qt.
Pumpens varvtal700
Tankstorlek120 gal.
Tank typHorisontell
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 391.5
Fartygets höjd (cm)167.89
Fartygets längd (cm)240.03
Fartygets bredd (cm)102.11
HS-kod8414801635

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)
    • Kompressorpaket (basmodell)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPTotala höjdenTotal längdFasTankstorlekSpänningPris
SPEEDAIRE 35WC62 Elektrisk luftkompressor Duplex 7.5hp 49cfm | AG6JLQ 35WC62627.55169 "1120 gal.208-230116 470 kr
RFQ
SPEEDAIRE 35WC63 Elektrisk luftkompressor Duplex 7.5hp 49cfm | AG6JLR 35WC6339.6-35.8/187.55169 "3120 gal.208-230/460126 759 kr
RFQ
SPEEDAIRE 35WC64 elektrisk luftkompressor duplex 10hk 72cfm | AG6JLT 35WC6454-48.8/24.4106091 "3200 gal.208-230/460158 544 kr
RFQ
SPEEDAIRE 35WC65 elektrisk luftkompressor duplex 15hk 100cfm | AG6JLU 35WC6582.2-74.4/37.2156091 "3200 gal.208-230/460222 617 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 35WC60 Elektrisk luftkompressor Duplex 5hk 32.8cfm
112 667 kr /enhet