SPEEDAIRE 35WC64 elektrisk luftkompressor duplex 10hk 72cfm | AG6JLT

SPEEDAIRE 35WC64 Elektrisk luftkompressor Duplex 10hk 72cfm

Artikel: AG6JLT Modell: 35WC64
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

162 088 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Amps54-48.8/24.4
KompressortypTankmonterad duplex
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot89
KapslingÖppna droppskydd
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck72
HP10
Hz60
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck175 psi
motortypÖppna Dripproof
Antal etapper2
Av Tryckreglage-inställning175
Inställning för tryckbrytare145
Totala höjden60
Total längd91 "
Total bredd32
Fas3
Pumpoljekapacitet4 qt.
Pumpens varvtal700
Tankstorlek200 gal.
Tank typHorisontell
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 684
Fartygets höjd (cm)175.77
Fartygets längd (cm)243.08
Fartygets bredd (cm)118.87
HS-kod8414801635

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)
    • Kompressorpaket (basmodell)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPTotala höjdenTotal längdFasTankstorlekSpänningPris
SPEEDAIRE 35WC60 elektrisk luftkompressor duplex 5hk 32.8cfm | AG6JLP 35WC604455169 "1120 gal.208-230114 501 kr
RFQ
SPEEDAIRE 35WC62 Elektrisk luftkompressor Duplex 7.5hp 49cfm | AG6JLQ 35WC62627.55169 "1120 gal.208-230118 366 kr
RFQ
SPEEDAIRE 35WC63 Elektrisk luftkompressor Duplex 7.5hp 49cfm | AG6JLR 35WC6339.6-35.8/187.55169 "3120 gal.208-230/460128 822 kr
RFQ
SPEEDAIRE 35WC65 elektrisk luftkompressor duplex 15hk 100cfm | AG6JLU 35WC6582.2-74.4/37.2156091 "3200 gal.208-230/460226 768 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 35WC64 Elektrisk luftkompressor Duplex 10hk 72cfm
162 088 kr /enhet