Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3FZV7 Manifoldsats 5599-2 Ventiler Iso 2 | AC9ENZ

SPEEDAIRE 3FZV7 grenrörsbassats 5599-2 ventiler Iso 2

Finns i lager
Artikel: AC9ENZ Modell: 3FZV7
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
200SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgrenröret
Funktion 3/8 "NPT-portar, manbas, 6" ledningar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8481909040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Pris
SPEEDAIRE 3FZV5 Manifoldsats 5599-2 Ventiler Iso 1 | AC9ENX 3FZV53/8 "NPT-portar, manbas, dubbel sol210SEK
SPEEDAIRE 3FZV9 Manifoldsats 5599-2 Ventiler Iso 2 | AC9EPB 3FZV93/8 "NPT-portar, dubbel sol279SEK
SPEEDAIRE 3FZW1 Grenrörsfördelare 5599-2 Ventiler Iso 3 | AC9EPC 3FZW1Fördelningssats för grenrör228SEK
SPEEDAIRE 3FZW3 Manifoldsats 5599-2 Ventiler Iso 3 | AC9EPE 3FZW3Fördelningssats för grenrör348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3FZV7 grenrörsbassats 5599-2 ventiler Iso 2
200SEK /enhet