Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3FZW3 Manifoldsats 5599-2 Ventiler Iso 3 | AC9EPE

SPEEDAIRE 3FZW3 grenrörsbassats 5599-2 ventiler Iso 3

Finns i lager
Artikel: AC9EPE Modell: 3FZW3

Få det Maj 7, Tisdag
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
348SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgrenröret
Funktion Fördelningssats för grenrör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8481909040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Pris
SPEEDAIRE 3FZV5 Manifoldsats 5599-2 Ventiler Iso 1 | AC9ENX 3FZV53/8 "NPT-portar, manbas, dubbel sol210SEK
SPEEDAIRE 3FZV7 Manifoldsats 5599-2 Ventiler Iso 2 | AC9ENZ 3FZV73/8 "NPT-portar, manbas, 6" ledningar200SEK
SPEEDAIRE 3FZV9 Manifoldsats 5599-2 Ventiler Iso 2 | AC9EPB 3FZV93/8 "NPT-portar, dubbel sol279SEK
SPEEDAIRE 3FZW1 Grenrörsfördelare 5599-2 Ventiler Iso 3 | AC9EPC 3FZW1Fördelningssats för grenrör457SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3FZW3 grenrörsbassats 5599-2 ventiler Iso 3
348SEK /enhet