SPEEDAIRE 3YA51 Kylluftstork | AD3CTT

SPEEDAIRE 3YA51 kyld lufttork

Finns i lager
Artikel: AD3CTT Modell: 3YA51

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 960 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftstork
FästeNej
CFM25
Daggpunkt46 grader F
FinishPulverlackat
Fulllastförstärkare6.00
VärmeväxlarmaterialKoppar
ISO-klass6
Max. Luftkompressor HP7.5
Max. Omgivningstemperatur113 grader F
Max. Inloppstemp.120 grader F
Max. Tryck250 psi
Övergripande djup16 "
Totala höjden22 "
Total bredd15 "
Fas1
Rörstorlek3 / 4 "NPT
Effekt0.41 kW
KylmedelR-134A
Kylkompressor (HP)1/4
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.6
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8418690180
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekCFMFulllastförstärkareISO-klassMax. OmgivningstemperaturÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
SPEEDAIRE 3YA49 Kyltork | AD3CTQ 3YA493/8 "OD102.526110 grader F13 "15 "13 "14 920 kr
SPEEDAIRE 3YA50 kyltork | AD3CTR 3YA503/8 "OD152.635110 grader F13 "15 "13 "20 652 kr
SPEEDAIRE 3YA52 Kylluftstork | AD3CTU 3YA523 / 4 "NPT356.006113 grader F16 "22 "15 "33 881 kr
SPEEDAIRE 3YA53 Kyltork | AD3CTV 3YA533 / 4 "NPT507.256113 grader F20 "22 "20 "39 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3YA51 kyld lufttork
24 960 kr /enhet