Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4GPA5 koalescerande filter 353 Cfm 235 Psi | AD7VGP

SPEEDAIRE 4GPA5 koalescerande filter 353 Cfm 235 Psi

Finns i lager
Artikel: AD7VGP Modell: 4GPA5
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
13 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk oljefilter
SkålmaterialAluminium
AvloppstypAutomat
Max. Flöde353 cfm
Max. Tryck290 psi
Max. Temp.176 grader F
Totala höjden26.4 "
Total bredd4.8 "
Rörstorlek1-1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.987
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)62.48
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDTR

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
SPEEDAIRE 4GNW9 koalescerande filter 1/4 tum Npt 15 Cfm | AD7VEB 4GNW915 cfm15.2 "4"1 / 4 "NPT5 084 kr
SPEEDAIRE 4GNX8 koalescerande filter 1/2 tum Npt 58 Cfm | AD7VEK 4GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "NPT6 084 kr
SPEEDAIRE 4GNY3 koalescerande filter 3/4 tum Npt 88 Cfm | AD7VEP 4 GNY388 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT6 381 kr
SPEEDAIRE 4GNZ2 koalescerande filter 1 tum Npt 147 Cfm | AD7VEY 4GNZ2147 cfm24.8 "4.8 "1 "NPT8 729 kr
SPEEDAIRE 4GPA9 koalescerande filter 2 tum Npt 500 Cfm | AD7VGU 4GPA9500 cfm36 "7.2 "2 "NPT16 741 kr
SPEEDAIRE 4GPC4 koalescerande filter 2 tum Npt 712 Cfm | AD7VGY 4GPC4712 cfm36 "7.2 "2 "NPT20 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4GPA5 koalescerande filter 353 Cfm 235 Psi
13 190 kr /enhet