A Kroppsmaterial: Aluminium , Bore Dia.: 1.5 " , Cylindertyp: NFPA , magnetisk kolv: Nej , Max. Ladda: 441 lb. , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Sidotappad / hylsmutter , Kolvstång Material: Krompläterat stål , Portstorlek: 1 / 4 "NPT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stångens längd: 3 / 4 " , Stång Trådstorlek: 1/2 "-20 , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Stål , Rörmaterial: Aluminium
Dubbelverkande luftcylindrar, 1-1/2 tums håldiameter
SPEEDAIRE dubbelverkande luftcylindrar används för att medföra kraft med en kolv för att flytta ett föremål. De använder tryckluft för att applicera kraften, medan den justerbara kudden dämpar kraften. Dessa luftcylindrar är gjorda av aluminium och är designade med en utbytbar stångförskruvning för att möjliggöra ett komplett utbud av NFPA MS4 utbytbara monteringskonfigurationer. De kan enkelt monteras med hjälp av 4 invändigt gängade hylsmuttrar infällda i huvudet och 4 gängade hål i kåpan. Välj bland ett brett utbud av luftcylindrar, tillgängliga i kolvkonstruktioner av aluminium och stål på Raptor Supplies.